Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 953186 9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 9
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Gyártó száma 953186 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953186 méret: 1 db
GARANT csavarhúzó Torx®-hoz keresztmarkolattal 625152 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek