Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T, Număr de scule: 9

Cod articol.: 953186 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9 buc.
Denumirea producătorului Schraubendreher für Torx® mit Quergriff
Culoarea albastru; portocaliu; argintiu
Număr de unelte 9
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Număr producător 953186 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953186: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® cu mâner tip T Cod 625152 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Câte 1 buc.