Szafy na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 2

Nr art.: 949072 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Drzwiczki; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Z półką na czapki tak
Głębokość użytkowa półki na czapki 450 mm
Wysokość użytkowa półki na czapki 370 mm
Głębokość użytkowa przegródki na odzież 450 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 430 mm
Do kasków motocyklowych tak
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt do pchania
Z roletami nie
Z szufladami nie
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Głębokość użytkowa korpusu Tn 450 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 2 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 340 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 450 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 1 840 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka z listwą z hakami na odzież
Mocowanie półki Półki stałe
Z hakami/uchwytami tak
Liczba haków 3 szt.
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Wysokość 80 mm
Cokół cofnięty w stosunku do obudowy nie
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Z ukośnym dachem nie
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość korpusu w G 32
Głębokość korpusu w G 20
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Masa 85,3 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN 4547
Zakres zastosowania Pomieszczenie socjalne
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 800 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Numer producenta 949072 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Ślizgi z tworzywa sztucznego. Wysokość cokołu 80 mm. Wysokość ściany górnej 40 mm. Ściana górna, cokół i drzwi leżą w jednej płaszczyźnie. Nasadzane drzwi skrzydłowe. Ogranicznik drzwi można łatwo montować z prawej lub z lewej strony. Wysokiej jakości zamek patentowy w uchwycie przesuwnym.
wyposażenie wewnętrzne: wyposażenie wewnętrzne: po 1 półce z 3 hakami na odzież.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi− niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.