Garderobeskabe med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949072 2
Energieffektivitetsklasse true
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med baghylde nej
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Dørfronter lukket
Dørhåndtagsform støbt håndtag, rundt
Automatisk dørlukning nej
Med skuffer nej
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Med kroge / holdere ja
Med krogliste ja
Antal kroge 3 stk.
Konstruktion som skab med rum ja
Samlet antal rum 2 stk.
Undersektion, udførelse sokkel, lukket
Højde 80 mm
Antal bøjlestænger 0 stk.
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition gulvmontering
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde socialt rum; værksted
Konfiguration konfigureret
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949072 2
EAN/GTIN 4069515041416
Producentnummer 949072 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Kunststofglider i bundmodulet. Sokkelhøjde 80 mm. Låghøjde 40 mm. Låg og sokkel i plan med lågerne. Påsatte hængsellåger. Lågen kan med få greb ændres fra at være højrehængt til at være venstrehængt. Med stiftcylinderlås i høj kvalitet i skydegrebet.
Indvendigt udstyr: For hver 1 hylde med 3 tøjkroge.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter