Garderobne omare s cilindrično ključavnico, Število prekatov: 2

Št. art.: 949072 2
Razred energijske učinkovitosti true
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Antracitno siva Türen
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Z zadnjo polico ne
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji tečaje vrat mogoče premontirati
Sprednje stranice vrat zaprto
Oblika kljuke vrat okrogla ročajna letev
Zapiralna avtomatika vrat Ne
S predali ne
Prezračevanje omare ne
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
S kavlji/držali da
Z letvijo s kavlji Da
Število kavljev 3 kos
Zgradba kot omara s predali da
Skupno število predelkov 2 kos
Izvedba podstavka zaprt podstavek
Višina 80 mm
Število palic za oblačila 0 kos
Vrsta izdelka garderobna omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe soba za druženje; delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949072 2
EAN/GTIN 4069515041416
Številka proizvajalca 949072 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrata z mehko pripiro. Na dnu ohišja so vstavljeni drsniki iz umetne mase. Višina podstavka 80 mm. Višina pokrova 40 mm. Podstavek in pokrov sta poravnana z vrati. Nataknjena krilna vrata. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. S kakovostno cilindrično ključavnico v ročaju.
Notranja oprema: po 1 polica in 3 kavlji za oblačila.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov