Armoires vestiaires avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949072 2
Classe d’efficacité énergétique true
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,50 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec tablette à chapeaux non
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte butée de porte adaptable
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte barre-poignée ronde
Mécanisme de fermeture automatique de porte non
Avec tiroirs non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Avec crochets / supports oui
Avec barre à crochets oui
Nombre de crochets 3 pc.
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 2 pc.
Exécution bâti socle fermé
Hauteur 80 mm
Nombre de tringles à vêtements 0 pc.
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation au sol
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation espaces communs; atelier
Configuration configuration
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Réf. fabricant 949072 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Patin en plastique dans le fond. Hauteur de socle: 80 mm. Hauteur du couvercle: 40 mm. Couvercle et socle affleurant avec les portes. Portes battantes montées. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche. Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Equipement intérieur: 1 tablette avec 3 crochets à vêtements.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.