{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z półką na czapki | nie | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 4 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 450 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 4 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 340 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 450 mm | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 900 mm | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wyposażone w półkę | nie | |
| Z hakami/uchwytami | tak | |
| Z listwą z hakami | tak | |
| Liczba haków | 3 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Cokół zamknięty | |
| Wysokość | 80 mm | |
| Cokół cofnięty w stosunku do obudowy | nie | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Z ukośnym dachem | nie | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 32 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Masa | 81,5 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 800 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 949072 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515041423 | |
| Numer producenta | 949072 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |