{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Aprašyta dalis | durys; korpusas | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka; Šviesiai pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Geprüfte Sicherheit | |
| EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Su lentyna | taip | |
| Naudingasis lentynos gylis | 450 mm | |
| Naudingas lentynos aukštis | 370 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus gylis | 450 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus aukštis | 1 430 mm | |
| Tinka šalmui | taip | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų tvirtinimas | durų vyriai | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ištisiniu lakštu | |
| Durų rankenos forma | Stūmimo rankena | |
| Su roletais | ne | |
| Su stalčiais | ne | |
| Spintos ventiliacija | taip | |
| Ventiliacinės angos | taip | |
| Korpuso naudingasis gylis Tn | 450 mm | |
| Skyriaus / dalies aprašymas | 1 | |
| Bendras skyrių skaičius | 2 vnt. | |
| Skyriaus naudingasis plotis Bn1 | 340 mm | |
| Skyriaus naudingasis gylis Tn | 450 mm | |
| Skyriaus naudingasis aukštis Hn | 1 840 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Įrengta su lentynomis | taip | |
| Lentynų skaičius per skyrių | 1 vnt. | |
| Lentynos tipas | lentyna su drabužių kabliukų bėgeliu | |
| Lentynos montavimas | stacionari lentyna | |
| Su kabliukais / laikikliais | taip | |
| Kablių skaičius | 3 vnt. | |
| Apatinė dalis | uždaras cokolis | |
| Aukštis | 80 mm | |
| Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas | ne | |
| Strypų rūbams kabinti skaičius | 1 vnt. | |
| Su šlaitiniu stogu | ne | |
| Rakinam. | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Korpuso plotis G | 32 | |
| Korpuso gylis G | 20 | |
| Produkto rūšis | rūbų spinta | |
| Svoris | 85,3 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Standartas | DIN 4547 | |
| Paskirtis | socialinė erdvė | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis Bg | 800 mm | |
| Bendras gylis Tg | 500 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 000 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 949072 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041416 | |
| Gamintojo numeris | 949072 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |