Armarios roperos con cerradura de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949072 2
Clase de eficiencia energética true
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con estante de sombreros no
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Batiente de puerta convertible
Frontales puerta cerrado/a
Forma de manija de puerta Asa redonda
Cierre automático de la puerta no
Con cajones no
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Con ganchos / soportes sí
Con barra de ganchos sí
Cantidad de ganchos 3 ud.
Estructura como armario de compartimentos sí
Número total de compartimentos 2 ud.
Modelo estructura inferior Zócalo cerrado
Altura 80 mm
Número de barras para ropa 0 ud.
Tipo de producto Armario ropero
Posición de montaje Fijación al suelo
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Sala social; Taller
Configuración Configurado/a
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Número del fabricante 949072 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. Patines de plástico en el grupo de base. Altura de zócalo 80 mm. Altura de la cubierta 40 mm. Cubierta y zócalo enrasados con las puertas. Puertas de doble hoja superpuestas. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones. Con cierre de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior: 1 estante con 3 colgadores.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.