• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschränke mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949072 2
Energieeffizienzklasse true
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Rheinland
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage nein
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Tür-Fronten geschlossen
Türgriff-Form Leistengriff rund
Tür-Schließautomatik nein
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
mit Haken / Haltern ja
Mit Hakenleiste ja
Anzahl Haken 3 St.
Aufbau als Fächerschrank ja
Anzahl Fächer gesamt 2 St.
Unterbau Ausführung Sockel geschlossen
Höhe 80 mm
Anzahl Kleiderstangen 0 St.
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich Sozialraum; Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Herstellernummer 949072 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Kunststoffgleiter in der Bodengruppe. Sockelhöhe 80 mm. Deckelhöhe 40 mm. Deckel und Sockel flächenbündig mit den Türen. Aufgesetzte Flügeltüren. Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.
Innenausstattung: Je 1 Fachboden mit 3 Kleiderhaken.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.