{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Parte descritta | Porte; corpo | |
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite; Grigio chiaro | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Sigillo di qualità e test | Geprüfte Sicherheit | |
| Area EX | no | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Con ripiano per cappelli | sì | |
| Profondità utile ripiano per cappelli | 450 mm | |
| Altezza utile ripiano per cappelli | 370 mm | |
| Profondità utile ripiano per abiti | 450 mm | |
| Altezza utile ripiano per abiti | 1.430 mm | |
| Per casco integrale | si | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 2 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Angolo di apertura sportello | 250 gradi | |
| Lati anteriori delle porte | Con lamiera piena | |
| Stampo per maniglia porta | Maniglia | |
| Con tapparella | no | |
| Con cassetti | no | |
| Ventilazione sopralzo | sì | |
| Fessure di aerazione | sì | |
| Profondità utile corpo Tn | 450 mm | |
| Descrizione scomparto/compartimento | 1 | |
| Numero totale di scompartimenti | 2 pz. | |
| Larghezza utile vano Bn1 | 340 mm | |
| Profondità utile vano Tn | 450 mm | |
| Altezza utile vano Hn | 1.840 mm | |
| Gamma colori | Colori GARANT | |
| In dotazione con ripiano | sì | |
| Numero di ripiani per vano | 1 pz. | |
| Tipo di ripiano | Ripiano con barra appendiabiti | |
| Montaggio del ripiano | Ripiano fisso | |
| Con ganci / supporti | sì | |
| Numero ganci | 3 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo chiuso | |
| Altezza | 80 mm | |
| Zoccolo arretrato rispetto all’alloggiamento | no | |
| Numero appendiabiti | 1 pz. | |
| Con pannello di copertura obliquo | no | |
| Es. richiudibile | sì | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Larghezza corpo in G | 32 | |
| Profondità corpo in G | 20 | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Peso | 85,3 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 800 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 500 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 2.000 mm | |
| Unità specifica del produttore del corpo | G | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 949072 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041416 | |
| Codice del produttore | 949072 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |