{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Cat. Nr.:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 41 | |
wysokość | 1 170 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 20 | |
Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm | |
Szerokość użytkowa podstawy | 700 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | G | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu |
948141 GB
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406074005
Kopiuj |
|
Numer producenta |
948141 GB
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |