{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Półki; Wkładka | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | E | |
| Dla krajów | Francja | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen | |
| Stopień ochrony IP | IP41 | |
| Materiał | Bambus; Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wentylacja szafki | Tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | Tak | |
| Liczba wentylatorów | 1 szt. | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 700 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 645 mm | |
| Z szufladą na klawiaturę | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | Tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | Tak | |
| Sprzęt elektryczny | Tak | |
| Z listwą wtykową | Tak | |
| Liczba listew wtykowych | 1 szt. | |
| Liczba włączników/wyłączników | 1 szt. | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Szafki komputerowe | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 69 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 750 mm | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Wys. całkowita | 1 170 mm | |
| Szerokość korpusu | 750 mm | |
| Głębokość korpusu | 500 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wbudowane oświetlenie | Nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Tak |
| Numer artykułu | 948141 FR | |
| EAN / GTIN | 4062406073992 | |
| Numer producenta | 948141 FR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |