{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 551 mm | |
szerokość | 578 mm | |
dla segmentów nóg o głębokości | 660 mm | |
Rodzaj produktu | Obudowa boczna |
Numer artykułu | 933630 660 | |
EAN / GTIN | 4045197555373 |