Paroi latérale pour piètement 660 mm

Réf.: 933630 660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,35 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 551 mm
Largeur 578 mm
Pour profondeur piètement 660 mm
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933630 660
EAN / GTIN 4045197555373

Description

Exécution:

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 96.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620 ; 933621 ; 933625 ; 933627 ; 933633 ; 937103 ; 933703933708.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.