Seitenverkleidung für Fußteil 660 mm

Artikel-Nr.: 933630 660
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 551 mm
Breite 578 mm
passend für Fußteiltiefe 660 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933630 660
EAN / GTIN 4045197555373

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör, zu finden im Teil 96.

Passend für:

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.