Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil höhenverstellbar mit 2×250 V und 1×AIR, Höhe 650 − 900 mm, Tiefe: 660mm

Artikel-Nr.: 933708 660

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 80 mm
Tiefe 660 mm
lichte Weite 580 mm
Höhenverstellbereich 650 mm - 900 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
passend für Plattentiefe 700 mm
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933708 660
EAN / GTIN 4045197678133
Herstellernummer 933708 660
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet und einer Druckluft- Einhandkupplung lose beigelegt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb