{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 551 mm | |
Plotis | 578 mm | |
tinka, kai apatinės dalies gylis | 660 mm | |
Produkto rūšis | Šoninis skydelis |
Produkto numeris | 933630 660 | |
EAN / GTIN | 4045197555373 |