{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 551 mm | |
Bredd | 578 mm | |
Passar för stödbensdjup | 660 mm | |
Produktslag | Sidoinklädnad |
Artikkelkode | 933630 660 | |
EAN / GTIN | 4045197555373 |