Panel lateral para pie de soporte 660 mm

Número de artículo: 933630 660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 551 mm
Anchura 578 mm
Adecuado para profundidad de pie soporte 660 mm
Tipo de producto Panel lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933630 660
EAN / GTIN 4045197555373

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con perforación cuadrangular de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados, se pueden encontrar en grupo 96.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.