{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 551 mm | |
Larghezza | 578 mm | |
Adatto per profondità base di appoggio | 660 mm | |
Tipo di prodotto | Rivestimento laterale |
Codice articolo | 933630 660 | |
EAN / GTIN | 4045197555373 |