Zijwand voor werkbankpoot 660 mm

Artikelnummer: 933630 660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 551 mm
Breedte 578 mm
Geschikt voor werkbankpootdiepte 660 mm
Producttype Zijpaneel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933630 660
EAN/GTIN 4045197555373

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden, zie deel 96.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.