Podwójne ramiona wychylne do multimediów z uchwytem wielofunkcyjnym, Liczba ramion wychylnych: 2

Nr art.: 929410 2
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
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba ramion wychylnych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. wysięg ramienia wychylnego 209 mm
maks. wysięg ramienia wychylnego 295 mm
nośność min. 14 kg
Zakres obrotu 15 stopni
Maks. szerokość monitora 680 mm
Maks. rozmiar monitora 30 cale
Szerokość 510 mm
Głębokość 111 mm
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Numer producenta 968+0119+002
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane podwójne ramię wychylne z wysokiej jakości anodowanego aluminium, stali malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Do zamontowania na ściankach perforowanych □ 9×9 mm co 37 mm. Dla dwóch monitorów maks. 30 cali lub o szerokości maksymalnej wynoszącej ok. 680 mm. Wysięg ramienia wychylnego 209-295 mm. Zakres obrotu w poziomie 15°. Nośność 2 × 7 kg. Łatwy montaż monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Z uchwytem kablowym.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania VESA 75/100.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.