Brazo articulado doble multimedia con asiento multifunción, Número de brazos articulados: 2

Número de artículo: 929410 2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brazos articulados Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido del brazo giratorio mín. 209 mm
Recorrido del brazo giratorio máx. 295 mm
Capacidad de carga mín. 14 kg
Ángulo de giro 15 grados
Anchura máx. del monitor 680 mm
Tamaño máx. del monitor 30 pul
Anchura 510 mm
Profundidad 111 mm
Tipo de producto Soporte monitor/teclado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Número del fabricante 968+0119+002
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado ajustable de funcionamiento suave de aluminio anodizado de alta calidad, chapa de acero con recubrimiento de pintura en polvo al horno y plástico. Para su fijación en paredes perforadas □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm. Adecuado para dos monitores hasta un máximo de 30 pulgadas o una anchura del monitor de aprox. 680 mm. Alcance del brazo articulado 209-295 mm. Intervalo de giro horizontal 15°. Capacidad de carga 2 7 kg. Montaje sencillo de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Incluye soporte de cable.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.