Multimediální výkyvné rameno s multimediálním držákem, Počet výkyvných ramen: 2

Artiklové číslo: 929410 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výkyvných ramen Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dosah otočného ramene min. 209 mm
Dosah otočného ramene max. 295 mm
Nosnost min. 14 kg
Rozsah vykývnutí 15 stupně
Šířka monitoru max. 680 mm
Velikost monitoru max. 30 palce
Šířka 510 mm
Hloubka 111 mm
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Číslo výrobce 968+0119+002
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Lehce nastavitelné dvojité výkyvné rameno z kvalitního eloxovaného hliníku, práškovaného ocelového plechu a plastu. K umístění na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Vhodné pro dva monitory do maximálně 30 palců resp. šířku monitoru cca 680 mm. Vyložení výkyvného rameny 209 – 295 mm. Výkyvný rozsah vodorovně 15°. Nosnost 2 × 7 kg. Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Včetně držáku kabelů.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.