Braţ dublu rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncţional, Număr braţe rabatabile: 2

Cod articol.: 929410 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr braţe rabatabile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa brațului pivotant min. 209 mm
Cursa brațului pivotant max. 295 mm
Capacitate de încărcare min. 14 kg
Plaja de pivotare 15 grade
Lăţime monitor max. 680 mm
Mărime monitor max. 30 inchi
Lăţime 510 mm
Adâncime 111 mm
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură
Material aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Număr producător 968+0119+002
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rabatabil reglabil uşor, din aluminiu eloxat de înaltă calitate, tablă de oţel pulverizat şi plastic. Pentru montare pe panouri perforate □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Recomandat pentru două monitoare de până la 30 inch resp. pentru o lăţime a monitorului de cca. 680 mm. Extensie braţ rabatabil 209 – 295 mm. Domeniu de rabatare în plan orizontal 15°. Capacitate portantă 2 × 7 kg. Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Inclusiv suport de cablu.

Aplicaţie:

Ecrane plate cu standard de fixare VESA 75/100.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.