• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Doppio braccio orientabile multimediale con supporti per monitor, Numero di bracci orientabili: 2

Codice art.: 929410 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di bracci orientabili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Codice del produttore 968+0119+002
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Doppio braccio orientabile di facile regolazione in alluminio anodizzato di qualità, lamiera di acciaio verniciata a polvere e plastica. Da applicare su pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm. Per due monitor fino a max. 30 pollici o con una larghezza di circa 680 mm. Sporgenza del braccio orientabile compresa fra 209 e 295 mm. Campo di oscillazione orizzontale 15°. Portata 2 × 7 kg. Facile montaggio dei monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Incluso portacavo.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA/75/100.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.