• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Doppelschwenkarm mit Multifunktionsaufnahme, Anzahl Schwenkarme: 2

Artikel-Nr.: 929410 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schwenkarme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung Schwenkarm min. 209 mm
Ausladung Schwenkarm max. 295 mm
Tragfähigkeit min. 14 kg
Schwenkbereich 15 Grad
Monitorbreite max. 680 mm
Monitorgröße max. 30 Zoll
Breite 510 mm
Tiefe 111 mm
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Herstellernummer 968+0119+002
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Doppelschwenkarm aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochwänden □ 9 × 9 mm im 37-mm-Raster. Für zwei Monitore bis maximal 30 Zoll bzw. Monitorbreite ca. 680 mm geeignet. Schwenkarm-Ausladung 209 – 295 mm. Schwenkbereich waagrecht 15°. Tragfähigkeit 2 × 7 kg. Einfache Monitormontage durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Inklusive Kabelhalter.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.