Bras pivotant multimédia double avec support multifonction, Nombre de bras pivotants: 2

Réf.: 929410 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bras pivotants Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras pivotant min. 209 mm
Porte-à-faux bras pivotant max. 295 mm
Charge admissible min. 14 kg
plage de pivotement 15 degrés
Largeur d’écran max. 680 mm
Taille d’écran max. 30 pouces
largeur 510 mm
profondeur 111 mm
type de produit support pour écran/clavier
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 929410 2
EAN / GTIN 4009729074107
Réf. fabricant 968+0119+002
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant double aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d’acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour deux écrans jusqu’à 30 pouces ou largeur d’écran d’env. 680 mm. Porte-à-faux du bras pivotant: 209 – 295 mm. Plage de pivotement horizontal 15°. Charge admissible 2 × 7 kg. Montage aisé de l’écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.