{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pasukamos svirties išsikišimas min. | 209 mm | |
| Pasukamos svirties išsikišimas maks. | 295 mm | |
| Keliamoji galia min. | 14 kg | |
| pakreipimo ribos | 15 laipsniai | |
| Monitoriaus plotis maks. | 680 mm | |
| Mmonitoriaus dydis maks. | 30 in | |
| plotis | 510 mm | |
| gylis | 111 mm | |
| produkto rūšis | monitoriaus/klaviatūros laikiklis | |
| Medžiaga | aliuminis |
| Produkto numeris | 929410 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729074107 | |
| Gamintojo numeris | 968+0119+002 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com |