Dobbelt multimedie-svingarm med multifunktionsholder, Antal svingarme: 2

Art.-nr.: 929410 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal svingarme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udslag, svingarm, min. 209 mm
Udslag, svingarm, maks. 295 mm
Bæreevne min. 14 kg
svingeområde 15 grader
Monitorbredde maks. 680 mm
Monitorstørrelse, maks. 30 tommer
bredde 510 mm
dybde 111 mm
produkttype monitor-/tastaturholder
Materiale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 929410 2
EAN/GTIN 4009729074107
Producentnummer 968+0119+002
Producent/ansvarlig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Betegnelse

Udførelse:

Let indstillelig dobbelt svingarm af eloxeret aluminium af høj kvalitet, pulverlakeret stålplade og kunststof. Til anbringelse på hulvæg □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm. Egnet til to monitorer op til maks. 30 tommer eller en monitorbredde på ca. 680 mm. Svingarm-udhæng 209 – 295 mm. Vandret svingeområde 15°. Bæreevne 2 × 7 kg. Enkel montering af monitor vha.QuickRelease med enhåndsbetjening. Inklusive kabelholder.

Anvendelse:

Fladskærme med fastgørelsesstandard 75/100.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Stationært arbejdspladssystem til montage-, sorterings-, kontrol- og organiseringsopgaver i industrielle miljøer.
  • Egnet til opbevaring af værktøj, materialer og tilbehørskomponenter.
  • Til brug indendørs i industrielle miljøer.
  • Må kun anvendes i teknisk fejlfri stand.
  • Brug udelukkende godkendt tilbehør fra Hoffmann Group til ombygninger eller tilpasninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke bruges som klatrehjælp eller stige.
  • Belysningsenheden må ikke belastes som en bærende komponent.
  • De tilladte belastningsgrænser må ikke overskrides.
  • Der må ikke monteres tilbehør, som ikke er godkendt.
  • Der må ikke foretages konstruktionsmæssige ændringer på eget initiativ.
  • Må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder.