Pneumatic toggle clamp, double-acting

Nr art.: 91843
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Numer producenta 91843
Numer L L30100 121
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pneumatic clamps, double-acting.
Max. Operating pressure 6 bar.

Mini version in block version for clamping and gripping technology. High-strength anodized aluminum housing.
Size 16, 20 and 25 with magnetic piston for end position detection. Clamping arm made of steel, burnished, with three bores.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • Tension torque at 5 bar: 8.0 Nm
  • Holding torque max.: 25 Nm
  • Weight: 300 g
  • Size: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2.5
  • C1: 32.0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5.5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36.0
  • E2: 44
  • H: 7.5
  • H1: 7.5
  • H2: 123
  • Size: 16
  • H3: 12.0
  • H4: 57.0
  • H5: 96.0
  • H6 +0.1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0.1: 16
  • N1 ±0.1: 10
  • R: M5
  • T: 7.0
  • T1: 5.0
  • Piston Ø
    : 16