Pneumatické svorky, dvojčinné

Č. pol.: 91843
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 91843
EAN/GTIN 4020772091842
Číslo výrobcu 91843
Číslo L L30100 121
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatické svorky, dvojčinné.
Max. Prevádzkový tlak 6 bar.

Mini-prevedenie v blokovej verzii pre upínanie a úchop technológie. Vysoko pevné eloxované hliníkové puzdro.
Veľkosť 16, 20 a 25 s magnetickým piestom pre detekciu koncovej polohy. Upínacie rameno z oceľ, leštené, s tromi otvormi.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 16
  • Napínacie momenty pri 5 bar: 8,0 Nm
  • Brzdný moment max: 25 Nm
  • Hmotnosť: 300 g
  • Veľkosť: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Veľkosť: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0.1: 16
  • N1 ±0.1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Piest Ø
    : 16

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka