Pneumatikusszorító ek, kettős működésű

Cikkszám: 91843
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Gyártó száma 91843
L-szám L30100 121
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikusszorító ek, kettős működésű.
Max. Üzemi nyomás 6 bar.

Mini-kivitel blokkos változat a befogási és megfogási technológiához. Nagy szilárdságú eloxált alumínium ház.
16, 20 és 25 méretű, mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez. Befogó kar acél-ből, polírozott, három lyukkal.

Jellemző:

  • Méret: 16
  • Feszítési nyomaték 5 bar nyomáson: 8,0 Nm
  • Tartási nyomaték max.: 25 Nm
  • Súly: 300 g
  • Méret: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Méret: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • dugattyú Ř
    : 16