Cleme pneumatice, cu dublă acțiune

Cod articol.: 91843
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Număr producător 91843
L-Număr L30100 121
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme pneumatice, cu dublă acțiune.
Presiune maximă de funcționare 6 bari.

Versiune mini în versiune bloc pentru tehnologia de prindere și prindere. Carcasă din aluminiu anodizat de înaltă rezistență.
Dimensiunile 16, 20 și 25 cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Braț de prindere din oțel, lustruit, cu trei găuri.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • Cuplu de tensionare la 5 bari: 8,0 Nm
  • Cuplu de menținere max.: 25 Nm
  • Greutate: 300 g
  • Dimensiuni: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Dimensiuni: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Ø piston
    : 16