• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pneumatic toggle clamp, double-acting

Codice art.: 91843
Prezzo per 1 Sztuka
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Sztuka (IVA inclusa)
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
Codice articolo 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Codice del produttore 91843
Numero-L L30100 121
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descripción:

Abrazaderas neumáticas de doble efecto.
Max. Presión de funcionamiento 6 bar.

Mini-modelo en versión de bloque para la tecnología de sujeción y agarre. Carcasa de aluminio anodizado de alta resistencia.
Tamaño 16, 20 y 25 con pistón magnético para la detección de posición final. Brazo de sujeción fabricado en acero, bruñido, con tres agujeros.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Torque de tensión a 5 bar: 8,0 Nm
  • Retención de torsión max.: 25 Nm
  • peso: 300 g
  • Tamaño: 16
  • A: 10
  • An: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Tamaño: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Ø de pistón
    : 16