• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, doppeltwirkend

Artikel-Nr.: 91843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Herstellernummer 91843
L-Nummer L30100 121
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert.
Größe 16, 20 und 25 mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Spannmoment bei 5 bar: 8,0 Nm
  • Haltemoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 300 g
  • Größe: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Größe: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Kolben-Ø
    : 16