• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pneumatický upínač, dvojčinné

Artiklové číslo: 91843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Číslo výrobce 91843
L-číslo L30100 121
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, dvojčinné.
Max. Provozní tlak 6 bar.

Mini-provedení v blokové verzi pro upínací a uchopovací techniku. Vysoce pevné eloxované hliníkové pouzdro.
Velikost 16, 20 a 25 s magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. Upínací rameno z ocel, leštěné, se třemi otvory.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Utahovací moment při 5 bar: 8,0 Nm
  • Přidržovací moment max: 25 Nm
  • Hmotnost: 300 g
  • Velikost: 16
  • A: 10
  • Š: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Velikost: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Ø pístu
    : 16