Pneumatische klemmen, dubbelwerkend

Artikelnummer: 91843
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 91843
EAN/GTIN 4020772091842
Nummer fabrikant 91843
L-nummer L30100 121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, dubbelwerkend.
Max. Werkdruk 6 bar.

Mini-uitvoering in blokversie voor klemtechnologie en klemtechnologie. Zeer sterke behuizing van geanodiseerd aluminium.
Maat 16, 20 en 25 met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Klemarm gemaakt van staal, gepolijst, met drie gaten.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • Spankoppel bij 5 bar: 8,0 Nm
  • Houdkoppel max.: 25 Nm
  • Gewicht: 300 g
  • Maat: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Maat: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Zuiger Ø
    : 16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan