Pinces pneumatiques, double effet

Réf.: 91843
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91843
EAN / GTIN 4020772091842
Réf. fabricant 91843
Article hors catalogue L30100 121
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces pneumatiques, double effet.
Pression de service max. 6 bar.

Mini-modèle en version bloc pour la technique de serrage et de préhension. Boîtier en aluminium anodisé haute résistance.
Taille 16, 20 et 25 avec piston magnétique pour la détection de la position finale. Bras de serrage en acier, bruni, avec trois trous.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • Couple de tension à 5 bar: 8,0 Nm
  • Couple de maintien maxi.: 25 Nm
  • Poids: 300 g
  • Réf.: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32,0
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • Réf.: 16
  • H3: 12,0
  • H4: 57,0
  • H5: 96,0
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7,0
  • T1: 5,0
  • Piston Ø
    : 16