Ściągacz dwuramienny, Typ: 3

Nr art.: 880930 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 110
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 140 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 280 mm
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 62 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 250 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Maks. moment obrotowy 120 Nm
Liczba haków 2
Moc 6 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Materiał stal
Masa 4,88 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880930 3
EAN / GTIN 4021176923814
Numer producenta 110-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągana jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatych, łożysk, tarcz itp.