Copper hammer ROTBAND-PLUS

Nr art.: 8672760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ROTBAND-PLUS
Norma DIN 5111
Materiał bijaka miedź
Długość całkowita 380 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 500 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek miedziany
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8672760
EAN / GTIN 4010883867276
Numer producenta 8672760
Numer L L60160 337
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Club shape
  • With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
  • The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
  • ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Hickory
  • head weight [g]: 1500 g
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Copper
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 380 mm
  • VDE certified: no

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ROTBAND-PLUS" Zobacz wszystkie