• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Koperen hamer ROTBAND-PLUS 1500 g

Artikelnummer: 8672760
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8672760
EAN/GTIN 4010883867276
Nummer fabrikant 8672760
L-nummer L60160 337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
losse steel E 600 H / E 609 H
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Gewicht kop [g]: 1500 g
  • Materiaal: Koper
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan