Bakreno kladivo ROTBAND-PLUS 1500 g

Št. art.: 8672760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8672760
EAN/GTIN 4010883867276
Številka proizvajalca 8672760
L-število L60160 337
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Oblika pesti
Z ročajem iz hikorja DIN 5111 z dodatnim dolgim, kaljenim jeklenim zaščitnim tulcem za ročaj
Z tulcem, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesnim vijakom sta glava kladiva in leseni ročaj ena enota
Pripenjanje ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 380 mm
  • teža glave [g]: 1500 g
  • Material: Baker
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov