• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Młotek miedziany ROTBAND-PLUS 5000 g

Nr art.: 1985094
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Masa bez trzonka 5 000 g
Seria ROTBAND-PLUS
Norma DIN 5111
Materiał bijaka miedź
Długość całkowita 800 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek miedziany
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1985094
EAN / GTIN 4017981005982
Numer producenta 1985094
Numer L L60160 2276
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

kształt młotka
Z trzonkiem hikorowym zgodnym z normą DIN 5111, wyposażonym w dodatkową długą, hartowaną stalową tuleję ochronną trzonka
Za pomocą tulei, klina pierścieniowego, płytki zabezpieczającej i wkrętu do drewna głowica młotka i drewniany trzonek tworzą jedną całość
ROTBAND-PLUS – mocowanie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do jakości

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 800 mm
  • Masa głowy [g]: 5000 g
  • Materiał: Miedź
  • Materiał na trzonki: hikorowy
  • izolacja 1000 V: nie
  • Magnes: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ROTBAND-PLUS" Zobacz wszystkie