Měděné kladivo ROTBAND-PLUS 1500 g

Artiklové číslo: 8672760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada ROTBAND-PLUS
Norma DIN 5111
Materiál hlava měď
Celková délka 380 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 1 500 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu měděné kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8672760
EAN / GTIN 4010883867276
Číslo výrobce 8672760
L-číslo L60160 337
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Tvar pěsti
S rukojetí z hikoru DIN 5111 s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
S objímkou, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva tvoří hlava kladiva a dřevěná rukojeť jeden celek
Upevnění rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Materiál: Měděný
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez