Ciocan de cupru ROTBAND-PLUS 1500 g

Cod articol.: 8672760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie ROTBAND-PLUS
Standard DIN 5111
Material cap cupru
Lungimea totală 380 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.500 g
Protecţie coadă ja
Modalitate oțel
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan din cupru
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8672760
EAN / GTIN 4010883867276
Număr producător 8672760
L-Număr L60160 337
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

În formă de pumn
Cu mâner de nuc DIN 5111 cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Cu manșon, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn, capul ciocanului și mânerul din lemn devin o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 380 mm
  • greutatea capului [g]: 1500 g
  • Material: Cupru
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu