Zapasowa rączka ROTBAND-PLUS z drewna jesionowego, 400 mm

Nr art.: 8593700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał Jesion
Norma DIN 5111
Seria ROTBAND-PLUS
Możliwość użycia do Obuch
Osłona trzonka tak
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8593700
EAN / GTIN 4010883859370
Numer producenta 8593700
Numer L L60160 4004
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Podwójnie wygięta rączka z drewna jesionowego DIN 5111
Z dodatkową, hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, klinem pierścieniowym, płytką zabezpieczającą i wkrętem do drewna
Dzięki tej znormalizowanej rączce drewnianej zgodnej z normą DIN 5111 każdą główkę młotka zgodną z normą DIN można przekształcić w młotek ROTBAND-PLUS
Jak to zrobić: Wbić trzonek do samego tulei w głowicę młotka. Wbić klin pierścieniowy w przeznaczony do tego otwór. Dokręcić płytkę zabezpieczającą za pomocą śruby na głowicy młotka.

Cecha szcz.:

  • dla masy głowy [g]: 2000 g
  • Długość całkowita [mm]: 400 mm
  • Materiał na trzonki: Jesion
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie