Marteau en cuivre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8672760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8672760
EAN / GTIN 4010883867276
Réf. fabricant 8672760
Article hors catalogue L60160 337

Description

Description:

Manche en hickory DIN 511, avec manchon de protection trempé, long
Manche de rechange E 600 H / E 609 H
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Egalement disponible en version lourde de 5 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Poids de la tête [g]: 1500 g
  • Matériau: Cuivre
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange