• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Kapesní nůž, Typ: 90X

Artiklové číslo: 846050 90X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva stříbrná
Nerez ano
Počet funkcí 9
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Skládací nůž
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Materiálu rukojeť Alox, rýhovaný
Celková délka 93 mm
Šířka celkem 23,5 mm
Výška celková 14,9 mm
Hmotnost 95 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846050 90X
EAN / GTIN 7611160054982
Číslo výrobce 0.8231.26
Výrobce/odpovědná osoba VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nože, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

  1. velká čepel
  2. propichovací šídlo
  3. otvírák konzerv s
  4. − malým šroubovákem
  5. otvírák zátek se
  6. − šroubovákem
  7. − odizolovačem drátů
  8. nůžky
  9. kroužek

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.